盲人杖

盲人杖 - 弥生堂製作所盲人杖 - 弥生堂製作所盲人杖 - 弥生堂製作所盲人杖 - 弥生堂製作所盲人杖 - 弥生堂製作所盲人杖 - 弥生堂製作所盲人杖 - 弥生堂製作所盲人杖 - 弥生堂製作所
(1件のレビュー)
長さ(mm)三段スライド/420、四段スライド/370、四つ折/280、六つ折/230種別盲人杖内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68972128YS-34-F-110001908-8428-01
4,800
4,798
非課税商品
4,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
68972137YS-34-F-21000アルミニウム1708-8428-02
5,000
4,998
非課税商品
4,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
68972146YS-34-F-31000グラスファイバー1308-8428-03
10,000
9,398
非課税商品
9,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
68972155YS-34-E-110102308-8428-04
4,800
4,598
非課税商品
4,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
68972164YS-34-E-21010アルミニウム2408-8428-05
5,000
4,698
非課税商品
4,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
68972173YS-34-E-31010グラスファイバー2258-8428-06
10,000
9,398
非課税商品
9,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
68972182YS-34-F-51000アルミニウム160ゴルフグリップ8-8428-07
7,000
6,998
非課税商品
6,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
68972198YS-34-F-61200グラスファイバー125ゴルフグリップ8-8428-08
7,800
7,298
非課税商品
7,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
68972207YS-34-G-31000アルミニウム160三段スライド8-8428-09
7,800
7,798
非課税商品
7,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
68972216YS-34-G-41040アルミニウム210四段スライド8-8428-10
8,200
8,198
非課税商品
8,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68972225YS-34-H-41010アルミニウム250四つ折8-8428-11
7,400
6,998
非課税商品
6,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
68972234YS-34-H-131010アルミニウム150四つ折(ミニ・細口)8-8428-12
5,600
5,598
非課税商品
5,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
68972243YS-34-H-141200グラスファイバー160六つ折8-8428-13
13,000
12,980
非課税商品
12,980(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68972216
2020-04-26
用途: 視野が狭いため、混んでる場所で他人と接触することがるので、白い杖を持つことで周りの方から意識していただけるように持って歩くようにしています。
医療・福祉・介護関連業

少し重く感じるので、接続部分の素材を変えれば
もう少し軽くなるのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする