曜日別特売

パワージャッキ用分流器

パワージャッキ用分流器 - 大阪ジャッキ製作所

1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。
単式分流器(DS形)と複式分流器(DW形)があります。

内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974614DS6-2-V1150507530130
48,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974623DS6-2-V31656582.540145
74,700
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974632DS6-3-V1240507530220
76,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974648DS6-3-V32506512540230
117,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974657DS6-4-V13305016530310
111,000
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974666DS6-4-V333565167.540315
166,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974675DW6-2-V1150655540130
71,500
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974684DW6-2-V3165654040145
103,000
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974693DW6-3-V1240657540220
99,200
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974702DW6-3-V3250654040230
144,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974718DW6-4-V1330657540310
134,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974727DW6-4-V33356512540315
196,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする