大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用落下防止バルブ
重量物の昇降時に万が一破損しても油の流れを直ちにストップさせ、ジャッキが荷重によって急速に降下させないためのバルブです。
必要に応じてジャッキに組み込んでください。
最高使用圧力(MPa)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
流量(L/min)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974772
ESV-6
ジャッキ側:R3/8、ホース側:Rc3/8
遮断:15
6
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974788
ESV-6N
ジャッキ側:NPT3/8、ホース側:Rc3/8
遮断:15
6
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974797
ESV-9
ジャッキ側:R1/2、ホース側:Rc1/2
遮断:25
9
¥
49,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください