大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用 ニップル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径A
ねじ径B
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68975174
FN06M06M
R3/8
R3/8
19
16
16
40
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
68975183
FN06M06MN
R3/8
NPT3/8
19
16
16
40
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68975192
FN06M08M
R3/8
R1/2
23
16
20
44
¥
840
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68975208
FN08M06MN
R1/2
NPT3/8
23
20
16
44
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68975217
FN08M08M
R1/2
R1/2
23
20
20
48
¥
920
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68975226
FN08M12M
R1/2
R3/4
29
20
16
51
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください