大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用 ニップル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法H・ねじ径B
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法H(mm)
51
ねじ径B
R3/4
注文コード
68975226
品番
FN08M12M
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ径A
R1/2
ねじ径B
R3/4
寸法C(mm)
29
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
16
寸法H(mm)
51