大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用カウンターバランスバルブ
最高使用圧力(MPa)
72
圧力調整範囲(MPa)
2~10
クラッキング圧力(MPa)
0.05
内容量
1個
注意
※()内の数値は自由流れです。
※電動ポンプ(特殊品)などに使用する部品のため、1.ポンプ本体の形式 2.製造番号 3.製造年月日を確認させて頂く場合がございます。ご理解の上、よろしくお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
接続形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978175
OBV-12
約4.9
80(90)
40(60)
Rc3/4
¥
79,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978184
OBV-9
約2.5
40(60)
20(40)
Rc1/2
¥
65,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください