パワージャッキ用チェック付スットプバルブ

パワージャッキ用チェック付スットプバルブ - 大阪ジャッキ製作所
最高使用圧力(MPa)72接続形式Rc3/8内容量1個
注意
※()内の数値は自由流れです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68978218OCSV-6A約220(40)8(20)0.25
36,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978227OCSV-6B約220(40)8(20)0.25
48,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978236OCSV-9A約3.840(80)20(40)0.2
50,600
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978245OCSV-9B約3.840(80)20(40)0.2
65,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978193OCSV-4B約1850.13
34,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする