パワージャッキ用チェックバルブ

パワージャッキ用チェックバルブ - 大阪ジャッキ製作所
最高使用圧力(MPa)72内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
接続形式
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68978254OCV-12A約1.58040Rc1/20.05
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978263OCV-12G約1.78040ガスケット0.08
37,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978272OCV-16A約2.512080Rc3/40.05
32,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978288OCV-16G約4.512080ガスケット0.04
54,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978297OCV-19A約3.7180120Rc10.1
35,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978306OCV-19G約7180120ガスケット0.03
65,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978315OCV-25G約14300200ガスケット0.03
76,500
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする