大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用チェックバルブ
最高使用圧力(MPa)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
接続形式
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978333
OCV-6G
約0.4
12
8
ガスケット
0.07
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978342
OCV-9A
約0.6
40
20
Rc3/8
0.05
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978358
OCV-9G
約0.9
40
20
ガスケット
0.13
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください