大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用手動操作切換弁
手動操作により油の流れを切り替えるバルブです。
油圧ジャッキ等の始動、停止など運動方向を制御します。
ロータリーディスク構造なのでリーク量が少なく圧力保持性能に優れています。
最高使用圧力(MPa)
72
最大流量(L/min)
3
質量(kg)
約1
定格流量(L/min)
2
接続形式
ねじ接続形
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978516
ODV-3N-T
¥
45,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください