大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用デコンプレッション付パイロットチェックバルブ
最高使用圧力(MPa)
72
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.5
最低パイロット圧力(MPa)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
接続形式
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978717
OPDV-12A
約8
80
40
Rc1/2
0.05
¥
176,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978726
OPDV-16G
約10
120
80
ガスケット
0.05
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68978735
OPDV-9G
約3.2
40
20
ガスケット
0.1
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください