大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用リリーフバルブ
最高使用圧力(MPa)
72
圧力調整範囲(MPa)
10~72
質量(kg)
約5
最大流量(L/min)
120
定格流量(L/min)
80
接続形式
ガスケット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978744
ORV-16G
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください