曜日別特売

パワージャッキ用ストップバルブ

パワージャッキ用ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所
最高使用圧力(MPa)72内容量1個
注意
ご購入時には使用ポンプ本体の、1.型式 2.製造番号 3.製造年月の確認が必要になります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
接続形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68979164OSV-12A2.58040Rc1/2
35,400
取扱い終了
返品不可
68979173OSV-12B2.58040Rc1/2
52,700
取扱い終了
返品不可
68979182OSV-16A2.512080Rc3/4
40,600
取扱い終了
返品不可
68979198OSV-16B2.512080Rc3/4
62,000
取扱い終了
返品不可
68979216OSV-6A1.2208Rc3/8、M30×P1.5
16,200
取扱い終了
返品不可
68979225OSV-6B1.2208Rc3/8、M30×P1.5
25,200
取扱い終了
返品不可
68979234OSV-6BI0.8208Rc3/8、M30×P1.5
27,500
取扱い終了
返品不可
68979243OSV-6G2208Rc3/8、M30×P1.5
27,500
取扱い終了
返品不可
68979252OSV-9A2.54020Rc3/8
30,400
取扱い終了
返品不可
68979268OSV-9B2.54020Rc3/8
43,700
取扱い終了
返品不可
68979277OSV-9G2.54020Rc3/8
43,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする