曜日別特売

パワージャッキ用スロットルバルブ

パワージャッキ用スロットルバルブ - 大阪ジャッキ製作所
最高使用圧力(MPa)72内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
接続形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68979286OTCV-12G2.616(80)8(40)ガスケット
65,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
68979295OTCV-9G1.516(40)8(20)ガスケット
50,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68979304OTV-6A1.2208Rc3/8、M30×P1.5
18,700
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
68979313OTV-6B1.2208Rc3/8、M30×P1.5
20,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68979322OTV-6G1208ガスケット
28,600
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
68979338OTV-9G1.34020ガスケット
43,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする