リクライニング車いす(介助用)

リクライニング車いす(介助用) カワムラサイクル

簡易ストレッチャーとしても使用できます。
リクライニング・エレベーティング&スイングアウト機能。
肘掛・ヘッドサポートは脱着可能。
シートベルト標準装備。

走行タイプ介助 機能リクライニング、スイングアウト 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)20 種類介助式、ティルト・リクライニング式 角度(°)(リクライニング)90~175 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)350×830×820 松吉医科器械コード23-5872-00 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68985577 RR53-N
159,800
83,980
非課税商品
83,980 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 4,500 / 税込 4,950
離島 数量1につき 10,800 / 税込 11,880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする