リクライニング車いす(介助用)
簡易ストレッチャーとしても使用できます。
リクライニング・エレベーティング&スイングアウト機能。
肘掛・ヘッドサポートは脱着可能。
シートベルト標準装備。
走行タイプ介助
機能リクライニング、スイングアウト
材質(フレーム)アルミ
材質スチール
質量(kg)25.1
種類介助式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~175
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)330×792×920
松吉医科器械コード23-7105-00
内容量1台
本体 車イス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23