ミキ
横乗り車いすラクーネ2
アームサポートを持ち上げるだけで、駆動輪が自動で後方へ下がり、サイドガードを横に倒すと移動用ボードに早変わり。
身体を持ち上げて移乗しなくても、横からの移乗が簡単にできます。
走行タイプ
自走
機能
背折、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
20.5
種類
自走・介助兼用
規格
背折れ
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)385×750×780
松吉医科器械コード
24-3068-00
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68986365
LK-2
#54
¥
195,000
¥
169,800
非課税商品
¥
169,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986374
LK-2
ブルー
¥
195,000
¥
169,800
非課税商品
¥
169,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください