ミキ
自動ブレーキ付車いすとまっティー
足こぎしやすいスイングアウト式脚部仕様の低床タイプ。
立ち上がると自動でノンバックブレーキが作動し、転倒事故を未然に防ぎます。
専用クッションを標準装備(クッション含む前座高415mm)。
走行タイプ
自走
機能
背折
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
17.7
種類
自走・介助兼用
規格
背折れ
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)380×730×690
松吉医科器械コード
24-4856-00
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68986383
MBY-41BSW
パープル
¥
140,000
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986392
MBY-41BSW
エメラルド
¥
140,000
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68986408
MBY-41BSW
イエロー
¥
140,000
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください