曜日別特売

ジェットヘルメット Ami pro

ジェットヘルメット Ami pro - ホンダジェットヘルメット Ami pro - ホンダジェットヘルメット Ami pro - ホンダジェットヘルメット Ami pro - ホンダジェットヘルメット Ami pro - ホンダジェットヘルメット Ami pro - ホンダ
(1件のレビュー)

ビジネスからタウンユーズまで軽快で便利なAmi pro新登場!
ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。

サイズF(フリー)仕様あごひもワンタッチバックル採用、ライトスモークのUVカットシールドを標準装備付属品サイズ調整スポンジ規格PSC/SG(125cc未満)頭囲(cm)57~60未満内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689956050SHGC-FL1A-WFFホワイト
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
689956140SHGC-FL1A-KFFブラック
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
689956320SHGC-FL1A-NFFガンメタリック
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
689956480SHGC-FL1A-WBFFアイボリー×ブルー
オープン
7,898
8,688(税込)
51日以内出荷
返品不可
689956230SHGC-FL1A-SFFシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
689956570SHGC-FL1A-SKFFシルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68995648
2019-04-17
用途: スーパーカブに乗るときに着用する。
教育・研究機関

スーパーカブに似合うと思います。顎ベルトがボタンで解除できるので楽です。
イヤーカバーの部分はファスナーがスムーズすぎてやや緩みがちです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする