0SHGC-FL1A-SFF ジェットヘルメット Ami pro ホンダ 68995623

 

0SHGC-FL1A-SFF ジェットヘルメット Ami pro ホンダ 68995623
0SHGC-FL1A-SFF ジェットヘルメット Ami pro ホンダ 68995623
0SHGC-FL1A-SFF ジェットヘルメット Ami pro ホンダ 68995623
0SHGC-FL1A-SFF ジェットヘルメット Ami pro ホンダ 68995623
0SHGC-FL1A-SFF ジェットヘルメット Ami pro ホンダ 68995623
0SHGC-FL1A-SFF ジェットヘルメット Ami pro ホンダ 68995623
0SHGC-FL1A-SFF ジェットヘルメット Ami pro ホンダ 68995623
0SHGC-FL1A-SFF ジェットヘルメット Ami pro ホンダ 68995623
0SHGC-FL1A-SFF ジェットヘルメット Ami pro ホンダ 68995623

ジェットヘルメット Ami pro

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
シルバー
注文コード
68995623
品番
0SHGC-FL1A-SFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ビジネスからタウンユーズまで軽快で便利なAmi pro新登場!
ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。

サイズ
F(フリー)
シルバー
付属品
サイズ調整スポンジ
仕様
あごひもワンタッチバックル採用、ライトスモークのUVカットシールドを標準装備
規格
PSC/SG(125cc未満)
頭囲(cm)
57~60未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68995648
2019-04-17
用途: スーパーカブに乗るときに着用する。
教育・研究機関

スーパーカブに似合うと思います。顎ベルトがボタンで解除できるので楽です。
イヤーカバーの部分はファスナーがスムーズすぎてやや緩みがちです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする