曜日別特売

補機バッテリー EHJシリーズ

補機バッテリー EHJシリーズ - GSユアサ補機バッテリー EHJシリーズ - GSユアサ補機バッテリー EHJシリーズ - GSユアサ補機バッテリー EHJシリーズ - GSユアサ補機バッテリー EHJシリーズ - GSユアサ
(12件のレビュー)

純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。

用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー電圧(V)12(液入充電済み)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※補機バッテリーにノーマルバッテリーは代用出来ませんので注意してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
適合車種
寸法(長さ×幅×箱高×総高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68995982EHJ-S55D23L14.543(5時間率)エスティマハイブリッド(R10系、R20系)、アルファードハイブリッド(H20系)、ヴェルファイアハイブリッド(H20系)、レクサスRX450h(L10系)222×173×202×227
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
68995998EHJ-S55D23R14.543(5時間率)SAI(K10系)、ハリアーハイブリッド(U65系)、カムリハイブリッド(V50系)、レクサスHS(F10系)222×173×202×227
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68996007EHJ-S65D26L16.548(5時間率)クラウンハイブリッド(S200系)、クラウンマジェスタハイブリッド(S210系)、レクサスGS300h(L10系)、レクサスGS450h(S191系、L10系)259×173×202×227
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68996016EHJ-S75D31L2056(5時間率)レクサスLS600h(F45系)、レクサスLS600hL(F46系)306×173×202×227
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68995964EHJ-S46B24L12.536(5時間率)クラウンハイブリッド(S210系)、レクサスIS300h(E30系)、レクサスRC300h(C10系)238×129×202×227
オープン
取扱い終了
代替品有
68995973EHJ-S46B24R13.536(5時間率)プリウス(W20系)、プリウス(W30系)、プリウスPHV(W35系)、プリウスα(W40系)、レクサスCT(A10系)238×129×202×227
オープン
取扱い終了
代替品有
68995946EHJ-S34B20L10.528(5時間率)プリウス(W10系)197×129×202×227
オープン
取扱い終了
返品不可
68995955EHJ-S34B20R10.528(5時間率)プリウス(W20系)、プリウス(W30系)、プリウスPHV(W35系)、プリウスα(W40系)、アクア(P10系)、カローラハイブリッド(E165系)197×129×202×227
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68995964EHJ-S46B24L79482456EHJ-S55B24L-NEHJ-S46B24L ECO.R HVバッテリー GSユアサ 79482456ECO.R HVバッテリーGSユアサ1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68995973EHJ-S46B24R79482447EHJ-S55B24R-NEHJ-S46B24R ECO.R HVバッテリー GSユアサ 79482447ECO.R HVバッテリーGSユアサ1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68995955
2024-05-31
用途: 乗用車のバッテリー切れで、交換
製造業

価格が高い商品なので、安い商品ができることを期待する。

1が参考にしています
対象商品 : 68995973
2022-03-18
用途: プリウスα バッテリー交換
卸売・小売業

商品は翌日届き、交換後も問題無かったです。ディーラーで頼むよりはるかに安価でした。
有り難うございました。

対象商品 : 68995955
2022-02-14
用途: プリウス30用バッテリー交換
その他業種

安定した始動性、満足しています。重量感があるので取り付けは慎重に。

1が参考にしています
対象商品 : 68995964
2022-01-14
用途: 愛車のバッテリー寿命による交換
製造業

旧バッテリー寿命(3年半、6万km:デーラーから交換注告されていた)なので、検索した結果、モノタロウにあったので安心して交換し運転できる。

1が参考にしています
対象商品 : 68995964
2021-06-07
用途: ハイブリッド車のバッテリー交換
英宝総合株式会社製造業

整備士に頼める状態なら、非常に安くて良いと思います。

1が参考にしています
2020-05-18
用途: バッテリー交換
農・林・水産業

プリウスのバッテリーがあがり注文しました。翌日到着し、箱から出し交換。問題無く始動でき助かりました。

対象商品 : 68995955
2020-01-23
用途: 急なバッテリー上がりに
その他業種

迅速丁寧な対応で発注翌日午前中に付け替え完了しました。
ロスなく、車両が使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 68995973
2019-01-28
用途: プリウスαのバッテリーメンテナンス
建設業・工事業

新車搭載と同一バッテリーですので、問題なく載せ替えが完了しました。ただし、交換時のバックアップ失敗により、カーナビのパスワード入力を要求されました。(他車より救済を受ける端子にバックアップ電池を接続したのですが、カーナビの電源供給が出来なかったようです。)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする