タフレーベル 薄型小物ケース

タフレーベル 薄型小物ケース - 中林製作所タフレーベル 薄型小物ケース - 中林製作所
(2件のレビュー)

軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。横型装着対応。
仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。

材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム質量(g)約130アズワン品番64-3218-69寸法(縦×横)(cm)約16×9マチ(cm)2内容量1個
注意
※ご使用前に製品付属の取扱説明をお読み下さい。
※製品各部に不具合が生じた場合は必ずご使用を中止して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69190957FAB-99
1,870
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69190957
2024-04-29
用途: 測量
有限会社リンクフィールド

素材もサイズもよい。ベルトにも止められるしカラナビもありとても使い勝手が良いです。ただこれは使っていれば丸くなると思いますがファスナーの持ち手が引っかかって使いづらいのが難点かな。だから90%は◯です。

対象商品 : 69190957
2021-02-08
用途: #NAME?
株式会社DYK

地下の作業が多いので、カメラおよびボールペン等が入り作業がスムーズにでき満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする