10W LEDヘッドライト

10W LEDヘッドライト - PROMOTE(プロモート)10W LEDヘッドライト - PROMOTE(プロモート)

400Lmのハイパワー!

用途アウトドア、災害時、暗い所での作業に。電球の種類LED仕様SMD LEDチップ使用質量(g)210(電池含まず)本体寸法(mm)85×68×77使用電池単3×4本(テスト電池付)電源タイプ電池式明るさ(Lm)(最大)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69052637HL-10W
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする