角利 角利の 作業工具 角利の 大工道具 角利の 鉋(カンナ) サンボーイ 工作鉋 材質樫台 サンボーイ 工作鉋 注文コード 69189523 初心者向けのオーソドックスな鉋です。 刃幅(mm)42 材質(台)樫 切削幅(mm)35 材質(刃)刃物用炭素鋼 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 質量(g) 選択解除 230250 台座寸法(mm) 選択解除 55×15055×180 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69189523 - 230 55×150 オープン ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 3日以内出荷 69189532 - 250 55×180 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 大工道具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小物高精度加工用浅溝入れGTホルダ 三菱マテリアル 税込¥14,278~ ¥12,980~ AWハッカー MIKI 税込¥10,998~ ¥9,998~ SPHツールホルダー MIKI 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,998 ¥9,998 SPHツールホルダー MIKI 税込¥15,378 ¥13,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥13,178 ¥11,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,998 ¥9,998 SPHツールホルダー MIKI 税込¥9,238 ¥8,398 SPHツールホルダー MIKI 税込¥16,478 ¥14,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,118~ ¥9,198~ SPHツールホルダー MIKI 税込¥16,478 ¥14,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥14,278 ¥12,980 SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,888 ¥9,898 SPHツールホルダー MIKI 税込¥10,998~ ¥9,998~ SPHツールホルダー MIKI 税込¥16,478 ¥14,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具大工道具鉋(カンナ)鉋(カンナ)本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります 鉋(カンナ)本体 鉋(カンナ)替刃 シェアする マイページ 最近見た商品