LEDスタンドライト ワークライト 三脚式
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)5
材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)83
電源タイプ3極防水プラグ
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼光色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
内容量1台
注意
※ON/OFF切替スイッチは付いていません。
投光器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69190494 | LWT-5000ST | 58848697 | LWT-7500ST2 |
|
三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 69190503 | LWT-10000ST | 58848706 | LWT-15000ST2 |
|
三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-06-30
- 用途:
- 現場用
株式会社伊原塗装 様
値段も安く、結構明るく、重さもまあまあ、活躍しています。
2024-11-13
- 用途:
- 暗い場所での作業
製造業
びっくりするぐらい明るく、作業性が格段に向上しました。スタンド部分がどうしても破損してしまうので交換部品があればうれしいです。
- 対象商品:
- 69190494
2024-07-29
- 用途:
- 陰影を強くして、作業しやすくするため
有限会社辰野製作所 様
(製造業)
ここまで強い光を必要としませんが、様々な条件からこの商品を選びました。可動域が大きく、ほぼ真下も照らせる点が気に入っています。
- 対象商品:
- 69190494
2023-06-07
- 用途:
- 地下作業用
株式会社アライドリサーチ 様
(建設業・工事業)
他社のライトより圧倒的にコスパがいいです。三脚もしっかりしていますので安心です。
明るさは作業するには十分でした。スイッチは付いていませんがさほど問題はありません。
ただ、ライトと三脚を止めるネジの部分にあるワッシャー・バネワッシャーはすぐに無くなり
そうです。改善があれば更に良いと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 69190503
2018-10-09
- 用途:
- 植物デイスプレイの照明
株式会社フラワ-オ-クションジャパン 様
(卸売・小売業)
とてもコンパクトで設置しやすく、照明の明るさもいいですね。
1人が参考にしています