曜日別特売

ジョブサイトレベルブック 現場帳

ジョブサイトレベルブック 現場帳 - 土牛
(2件のレビュー)

現場での記録に最適な、新素材のレベルブックです。
作業服のポケットにも入るお手軽サイズ。
雨に濡れても大丈夫な紙でできています。
しかもミシン目入りなので切り離しOK!
エコなストーンペーパーを使用しています。
ストーンペーパーとは、炭酸カルシウムと高密度ポリエチレンでできた紙です。通常の紙と比べ、引っ張り・破れ・裂けに非常に強く、耐水性にも優れ、濡れても変形したり強度が弱まることはございません。野外現場や雨の中での使用に最適です。
また、とても滑らかな筆記性で、書くマーカー・筆記具を選ばず書くことができます。
原材料に木を全く使用せず、森林資源の保護に繋がり、さらに製造過程で水や漂白剤を使わないので水質汚染になりません。
従来の紙よりも燃焼時のCO2排出量が約半分に抑えられる為、環境に優しいECOでクリーンな次世代の紙です。

用途現場での記録に。種類レベル幅(mm)約90全長(mm)約163質量(g)約90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692119753120
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69211975
2021-07-16
用途: 防災
その他業種

災害時、スマホが頼れなくなった際に確認できる防災・サバイバル知識を書き留めておく為に購入。
ボールペンで文字を書いた後水に浸し指で強く擦ってみたところ、にじみ・色褪せ・紙の傷みは全く無く、タオルで水気を拭き取った後に乾燥させてみましたがヨレもなく驚いています。
各ページ内側から1マス前後の辺りにキリトリ線が縦に入っていて切り離せるのでちょっとメモを渡したい時やその場にメモを置いておくのに役立ちそうです。

対象商品 : 69211975
2020-06-04
用途: 仕事のノート用
農・林・水産業

「現場帳」という表紙の文字の字体に惹かれて購入しました。表紙と裏表紙の厚紙が硬く、立ちながらでもかきやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする