曜日別特売

バンドヒーター ノズル型

バンドヒーター ノズル型 - ヤガミ
(2件のレビュー)

リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。
射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。
薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。
使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。

内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧
電圧(V)
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69194335YSD3002010100220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L20
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
69194344YSD3003010100220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L30
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194353YSD3004015150220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194362YSD3004020-220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
6,800
取扱い終了
69194378YSD3005020200220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L50
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194387YSD3005025250220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L50
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194396YSD3006020200220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L60
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194405YSD3006030300220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L60
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194414YSD3502010100220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L20
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194423YSD3503015150220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L30
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194432YSD3503020200220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L30
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194448YSD3504020200220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194457YSD3504025250220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194466YSD3505020200220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L50
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194475YSD3505030300220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L50
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194484YSD3506025250220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L60
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194493YSD3506040400220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L60
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194502YSD4002015150220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L20
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194518YSD4003015150220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L30
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194527YSD4003020200220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L30
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194536YSD4004010100220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194545YSD4004020200220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194554YSD4004025250220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194563YSD4005020200220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L50
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194572YSD4005025250220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L50
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194588YSD4005030300220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L50
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194597YSD4006020200220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L60
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194606YSD4006030300220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L60
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194615YSD4502015150220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L20
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194624YSD4503020200220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L30
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194633YSD4504025250220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194642YSD4505035350220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L50
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194658YSD4506040400220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L60
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194667YSD5002015150220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L20
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194676YSD5003020200220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L30
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194685YSD5004025250220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194694YSD5004030300220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194703YSD5005020200220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L50
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194712YSD5005040400220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L50
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194728YSD5006045450220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L60
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194737YSD5503025250220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L30
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194746YSD5504030300220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194755YSD5505035350220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L50
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194764YSD6003025250220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L30
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194773YSD6004030300220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194782YSD6004035350220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194798YSD6005030300220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L50
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194807YSD6006045450220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L60
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194816YSD6503030300220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L30
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69194825YSD6504040400220V単相220(ヒーター)SUS430、(バンド)SUS430、(キャップボルト)SS NiめっきM6、(ガラスチューブ)ガラス編組、(耐熱電線)Ni 300L40
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69194527
2021-03-01
用途: 機械の修理
山中プラスチック

価格はよかったのですが、少しパワー不足とリード線が短いです。

対象商品 : 69194807
2020-10-24
用途: ヒーター交換の為

多少割高ではあるが、サイズ、ワット数が合えば即納が可能なので重宝してます。ヒーター類は使用に応じて別注が必要な時が多い商品なので、別注が聞けるような対応をお願いしたい。既に別注対応しているメーカーもあるのだから・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする