曜日別特売

トレースヒーター

トレースヒーター - ヤガミ
(1件のレビュー)

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。

温度(℃)(最低)-40最小曲げ半径(mm)30以上テープ厚さ(mm)4.5最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
定格電圧(V)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69195342YSL23-1S23W/m (at10℃)10012.01
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69195358YSL23-2S23W/m (at10℃)20012.01
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69195324YSL13-1S-10012.01
2,700
取扱い終了
代替品有
69195333YSL13-2S-20012.01
2,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69195324YSL13-1S21512216YSL13-1S-1MYSL13-1S テープヒーター 自己制御型 ヤガミ 21512216テープヒーター 自己制御型ヤガミ1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
69195333YSL13-2S21512225YSL13-2S-1MYSL13-2S テープヒーター 自己制御型 ヤガミ 21512225テープヒーター 自己制御型ヤガミ1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69195324
2021-01-27
用途: ウィンドヒーターの自作

ウインドーヒーターとしての利用環境は、取説を読むと温度コントローラ不要と解釈できるため、必要な物はこのヒーターと電源ケーブルのみ。したがって非常にコストパフォーマンスが良い。ペアガラスの木製サッシに使用したところ、外気温-8℃で下部に結露なしを確認。ただし、ヒーターから15cm程上方から薄っすらと曇り発生。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする