トレースヒーター 150M巻

トレースヒーター 150M巻 - ヤガミ

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。

温度(℃)(最低)-40最小曲げ半径(mm)30以上テープ厚さ(mm)7.5最高使用温度(℃)+120(負荷時)、+200(無負荷時)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
定格電圧(V)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69195394YSH58-158W/m (at10℃)10012.0
2,100,000
1,898,000
2,087,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69195412YSH58-258W/m (at10℃)20012.0
2,100,000
1,898,000
2,087,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69195385YSH28-1-10012.0
1,095,000
取扱い終了
代替品有
69195403YSH28-2-20012.0
1,095,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69195385YSH28-110260793YSH28-1YSH28-1 ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミ 10260793ヤガミ テープヒーター 自己制御型ヤガミ1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
69195403YSH28-210260836YSH28-2YSH28-2 ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミ 10260836ヤガミ テープヒーター 自己制御型ヤガミ1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする