トレースヒーター

トレースヒーター - ヤガミ

パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。
現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。
電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。
凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。
必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。
一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。
別途別売の温度調節器との併用が必要です。

仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm温度(℃)(最低)-50最小曲げ半径(mm)20テープ厚さ(mm)8.8最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時)熱出力30W/m内容量1本(1m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
定格電圧(V)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69195437TTC-OJ-30-130W/m11012.5
7,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69195446TTC-OJ-30-230W/m23012.5
7,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする