テープヒーター

テープヒーター - ヤガミ

テストプラントや研究設備向けの屋内専用ヒーターです。
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
このクラスの製品では、最も高温に対応し外装には石英繊維を採用しています。
高温、高負荷の用途に対応し700℃までの温度領域でご使用頂けます。
端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。
定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。

テープ厚さ(mm)約6最高使用温度(℃)(負荷時)+700( 配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+900内容量1個
注意
※重ね巻き使用する事は出来ません。
※一度加熱したヒーターの再取付はせきません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
定格電圧(V)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69196076YELW-Q120100約350.5
128,400
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196085YELW-Q250100約351
156,600
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196094YELW-Q530100約352
226,000
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196103YELW-Q780100約353
307,100
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196112YELW-Q120200約350.5
124,900
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196128YELW-Q250200約351
153,000
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196137YELW-Q530200約352
222,400
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69196146YELW-Q780200約353
303,600
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする