ヒーティングケーブル

ヒーティングケーブル - ヤガミ

各種配管、容器類、機器装置類の凍結防止及びプロセス保温を目的に開発されたケーブル状電気ヒーターです。
フレキシブルなケーブル状ですから小口径の配管や容器類の球面部など特異な形状部にもよくフィットします。
屋外の施設設備にも対応できる耐候機能を持つ製品です。
PTFE の絶縁層と、更に外装に設けられた金属ブレードにより、アースが取り出せる安全な構造になっています。
凍結防止から200℃までの温度領域の用途にお使い頂けます。
抵抗線の種類が豊富に準備されていますから使用する電圧や電力の設計が柔軟に行えます。
重ね巻き使用する事は出来ません。
別途別売の温度調節器との併用が必要です。

使用温度(℃)-50~+150(10W/mの時は、+200℃まで可能)最小曲げ半径(mm)10以上絶縁方式PTFE+ ブレード(アース用)耐熱温度(℃)+250(無負荷時)ブレード錫めっき銅(外装)ケーブル外径(Φmm)3.1~3.9使用場所屋外・屋内内容量1個
全25種類を絞り込む
容量(W)
定格電圧(V)
ヒーター長さ(m)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
容量(W)
定格電圧(V)
ヒーター長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69197117YELK-AS-221001
9,1008,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197126YELK-AS-431002
11,20010,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197135YELK-AS-561003
13,30011,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197144YELK-AS-831004
15,40014,980
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197153YELK-AS-1331005
17,50016,980
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197162YELK-AS-1791008
23,80022,980
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197178YELK-AS-25010010
28,00027,980
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197187YELK-AS-38110015
38,50036,980
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197196YELK-AS-51010020
49,00048,980
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197205YELK-AS-58810025
59,50057,980
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197214YELK-AS-77510030
70,00069,980
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197223YELK-AS-84010035
80,50079,980
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197232YELK-AS-442002
11,20010,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197248YELK-AS-852004
15,40014,980
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197257YELK-AS-1332005
17,50016,980
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197266YELK-AS-1902007
21,70020,980
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197275YELK-AS-26720010
28,00027,980
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197284YELK-AS-38120015
38,50036,980
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197293YELK-AS-50020020
49,00048,980
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197302YELK-AS-76220030
70,00069,980
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197318YELK-AS-102020040
91,00089,980
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197327YELK-AS-117620050
112,000109,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197336YELK-AS-155020060
133,000129,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197345YELK-AS-168120070
154,000139,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21474594YELK-AS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)77510030
55,00054,900
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする