シリコンコードヒーター

シリコンコードヒーター - ヤガミ
(3件のレビュー)

加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。
柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。
結露防止、凍結防止用にお勧めです。

使用温度(℃)-60~180外装シリコンラバーリード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上内容量1個
全40種類を絞り込む
定格電圧(V)
ヒーター長さ(m)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(W)
定格電圧(V)
ヒーター長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691973541045101141001
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
691973631045102251002
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
691973721045103331003
4,800
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691973881045104501004
5,300
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691973971045105601005
5,500
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691974061045106761006
5,800
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691974151045107921007
6,300
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919742410451081001008
6,500
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919743310451091231009
7,000
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197442104511013310010
7,500
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197458104511113610011
7,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197467104511214410012
8,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197476104511317010013
8,300
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197485104511417910014
8,500
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197494104511519310015
8,800
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197503104511620810016
9,000
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197512104511723510017
9,300
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197528104511822210018
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197537104511923910019
10,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197546104512027810020
10,800
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691975551045121132001
4,300
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691975641045122252002
4,500
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691975731045123382003
4,800
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691975821045124502004
5,300
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691975981045125622005
5,500
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691976071045126802006
5,800
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691976161045127952007
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919762510451281002008
6,500
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919763410451291172009
7,000
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197643104513013320010
7,500
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197652104513114520011
7,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197668104513215120012
8,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197677104513316820013
8,300
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197686104513418420014
8,500
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197695104513517220015
8,800
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197704104513620220016
9,000
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197713104513722620017
9,300
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197722104513824720018
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197738104513923420019
10,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69197747104514026720020
10,800
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69197433
2022-03-27
用途: 配管凍結防止

通常の水道配管凍結防止ではなく、設備用配管(太いサイズ)用凍結防止として、使用しています。

対象商品 : 69197406
2021-02-01
用途: ツララを解かすヒーターに使う。
サービス業

以前も異なるヒーターを使ったが2年で切れたので再購入です。これは耐久力がどこまであるかは使って見ないと判りません。

対象商品 : 69197643
2021-02-01
用途: 真空装置の焼きだし
教育・研究機関

細くて使いやすい。180℃まで使えるので、真空装置の焼き出しには十分だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする