シリコンラバーヒーター

シリコンラバーヒーター - ヤガミ

シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。

用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。種別角型リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.8内容量1個
全38種類を絞り込む
容量(W)
幅(mm)
長さ(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
使用電圧(V)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6919836810454112010010025100
6,900
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919837710454174010010050100
7,200
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919838610454236010010075100
7,400
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69198395104542980100100100100
7,700
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919840410454122510010025125
7,000
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919841310454185010010050125
7,300
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919842210454247510010075125
7,700
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691984381045430100100100100125
8,200
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691984471045435125100100125125
8,500
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919845610454133010010025150
7,000
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919846510454196010010050150
7,400
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919847410454259010010075150
8,000
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691984831045431120100100100150
8,500
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691984921045436150100100125150
8,900
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691985081045440180100100150150
9,000
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919851710454144010010025200
7,200
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919852610454208010010050200
7,700
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69198535104542612010010075200
8,500
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691985441045432160100100100200
9,000
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691985531045437200100100125200
9,800
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691985621045441240100100150200
10,400
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691985781045444320100100200200
11,700
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919858710454155010010025250
7,300
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69198596104542110010010050250
8,200
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69198605104542715010010075250
8,900
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691986141045433200100100100250
9,800
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691986231045438250100100125250
10,800
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691986321045442300100100150250
11,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691986481045445400100100200250
13,100
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691986571045447500100100250250
15,000
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919866610454166010010025300
7,400
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69198675104542212010010050300
8,500
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69198684104542818010010075300
9,500
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691986931045434240100100100300
10,400
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691987021045439300100100125300
11,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691987181045443360100100150300
12,500
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691987271045446480100100200300
14,500
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691987361045448600100100250300
16,600
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする