ヤガミ
シリコンラバーヒーター
シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
用途
自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。
種別
円形型
リード線長さ(mm)
300
発熱密度(W/cm
2
)
0.6
内容量
1個
全6種類を絞り込む
容量(W)
選択してください
12
50
110
190
300
430
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69198745
1045610
12
100
100
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69198754
1045611
50
100
100
¥
18,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69198763
1045612
110
100
100
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69198772
1045613
190
100
100
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69198788
1045614
300
100
100
¥
26,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69198797
1045615
430
100
100
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。