シリコンラバーヒーター

シリコンラバーヒーター - ヤガミシリコンラバーヒーター - ヤガミ

ワニス処理を施した防滴タイプのシリコンラバーヒーターです。
ワニス処理とはシリコンラバーをシリコンワニスの中に、溝漬けにし被膜を作ったもので防湿性、防滴性を持たせたヒーターです。ただし、屋外、蒸気、水中、水没させての使用は出来ません。
電力密度は0.4W/cm2 以下となります。

種別防滴型リード線長さ(mm)300内容量1個
全10種類を絞り込む
容量(W)
電圧(V)
幅(mm)
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
使用電圧(V)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6919880610457102010010050100
12,100
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69198815104571140100100100100
12,800
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691988241045712160100100200200
17,500
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691988331045713360100100300300
28,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691988421045714600100100300500
42,700
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6919885810457202020020050100
12,100
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69198867104572140200200100100
12,800
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691988761045722160200200200200
17,500
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691988851045723360200200300300
28,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691988941045724600200200300500
42,700
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする