曜日別特売

ドラムヒーター

ドラムヒーター - ヤガミドラムヒーター - ヤガミドラムヒーター - ヤガミ

200Lドラム缶の側面及び底面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
本体はキャスター付きでドラム缶への装着がスムースに行えます。
べースヒーターの併用により熱効率の良い昇温、加熱ができます。
制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備されています。
外装は金属ケース(保温材内蔵)仕上げで現場での取扱いにマッチした頑丈な構造です。

定格電圧(V)AC200三相寸法(mm)(本体)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>、(ベース)外径520×高さ85質量(kg)(本体)76、(ベース)12品番1043001タイプ本体+ベースヒーター電力(W)(本体)3.6kW at 200V、50/60Hz、(ベース)600W at 200V、50/60Hz制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。納入先にてフォークリフト荷下ろしが必要となる商品です。
※車上渡しの為、納入先にてフォークリフト荷下ろしが必要となる商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69200328YND-D-DB
1,005,000
799,800
879,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする