ヤガミ
ドラムヒーター(本体のみ)
定格電圧(V)
AC200三相
寸法(mm)
外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>
質量(kg)
76
品番
1043002
タイプ
本体のみ
電力(W)
3.6kW at 200V、50/60Hz
制御仕様
デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69200337
YND-D
¥
836,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません