ヤガミ
ベースヒーター
定格電圧(V)
AC200三相
寸法(mm)
外径520×高さ85
質量(kg)
12
品番
1043010
タイプ
ベースヒーターのみ
電力(W)
600W at 200V、50/60Hz
制御仕様
温度ヒューズ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69200346
YND-DB
¥
169,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません