ヤガミ
耐圧防爆型ジャンクションボックス
電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
保護等級
IP66
塗装色
外面、内面マンセル7.5BG6/1.5
防爆構造
d2G4
端子数
4P=4P×1
内容量
1個
全16種類を絞り込む
定格電圧(V)
440Vまで(端子台)
600(端子台)
600Vまで(端子台)
品番
選択してください
1006200
1006210
1006300
1006310
1006400
1006410
1006800
1006810
1029901
1029902
1029903
1029904
1029911
1029912
1029913
1029914
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
材質
質量(kg)
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69201168
STH-04-I-22
440Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
0.8
1006200
130
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69201177
STH-04-L-22
440Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
0.8
1006300
130
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69201186
STH-04-T-22
440Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
0.8
1006400
130
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69201195
STH-04-X-22
440Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
0.8
1006800
130
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69201283
STH-06-I-28
600Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
1.3
1029912
165
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69201292
STH-06-L-28
600Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
1.3
1029913
165
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69201308
STH-06-T-28
600Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
1.3
1029914
165
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69201317
STH-06-X-28
600Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
1.3
1029911
165
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69201204
STH-06-I-22
440Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
0.8
1029902
130
¥
17,000
取扱い終了
69201213
STH-06-L-22
440Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
0.8
1029903
130
¥
17,000
取扱い終了
69201222
STH-06-T-22
440Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
0.8
1029904
130
¥
17,000
取扱い終了
69201238
STH-06-X-22
440Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
0.8
1029901
130
¥
17,000
取扱い終了
69201247
STH-04-I-28
600Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
1.3
1006210
165
¥
11,000
取扱い終了
69201256
STH-04-L-28
600Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
1.3
1006310
165
¥
11,000
取扱い終了
69201265
STH-04-T-28
600(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
1.3
1006410
165
¥
11,000
取扱い終了
69201274
STH-04-X-28
600Vまで(端子台)
(容器)アルミニウム合金鋳物
1.3
1006810
165
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。