曜日別特売

シリコンシーラント

シリコンシーラント - ヤガミ

シリコンラバーヒーター専用のシリコン接着材です。

使用方法
1.シリコン接着材を適量取り、シリコンラバーヒーターにゴムベラなどで薄く延ばしてください。
この時ごみなどが付着しないよう注意して下さい。また塗布量が多すぎますと熱伝導が悪くなります。
2.被加熱側の接着面をきれいに清掃してください。特に表面にバリなどの突起物がないか確認してください。
また油脂分がある場合はアルコールなどの溶剤で取り除いてください。
3.その後シリコンラバーヒーターを被加熱側に押し当て接着させてください。
( 余分にはみ出たシリコン接着材はふき取ってください)
この時ヒーターと被加熱側の間に空気が入らないように注意して下さい。
空気が入り浮いた状態になりますと熱だまりができオーバーヒートの原因となります。
4.完全に乾ききるまでに1日掛かります。全体を密着させた後は、動かないように確り養生してください。
またリード線を引っ掛けたり、リード取出し部分に力がかからないように養生してください。
使用の目安シリコンラバーヒーター10cm×10cm(=100cm2)の面積に約3~5g(約0.03~0.05g/cm2)危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69201502KE-3418ヤガミシリコンラバーヒーターHタイプ(連続使用温度260℃)用接着剤1012701
8,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
69201493KE-45TヤガミシリコンラバーヒーターSHタイプ(連続使用温度200℃)用接着剤1012700
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69201493KE-45T02335051KE45T-100KE-45T 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業 02335051一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業1本(100g)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする