曜日別特売

温度制御盤

温度制御盤 - ヤガミ温度制御盤 - ヤガミ

電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。
薄型軽量ですから場所を選びません。
小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。
オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。
電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。
使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。

品番1136000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)消費電力15VA以下本体質量(kg)2.8入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%制御PID/2位置 (切替による)温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)内容量1個
注意
※ケーブル類は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69201588YDC-15NAC90~240V単相 50/60Hz
103,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする