曜日別特売

温度調節器

温度調節器 - ヤガミ温度調節器 - ヤガミ
トラスコ品番827-8878質量(kg)5品番1038000出力SSR (無接点) 30A (MAX)入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)パラメーターにより切替 (出荷時はK熱電対)制御PID制御温度表示K熱電対:0~999℃、測温抵抗体Pt100:-19.9~99.9℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×214×268その他の機能警報解除スイッチ(自己保持解除)、短絡保護サーキットブレーカー取付け方法据置き周囲環境温度:0~50℃、湿度:20~90%Rh (但し、結露しない事)端子電源・出力・アース/M5、センサー/M3負荷容量単相100V:3kW(電流30A)まで、単相200V:6kW(電流30A)まで、三相200V:10kW(電流30A)まで警報機能過昇温(表示/接点出力)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69201597YDD-30100V単相、200V単相/三相 50/60Hz単相100/単相200/三相200
133,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする