ヤガミ
温度調節器
電源電圧
200V単相/三相 50/60Hz
制御
PID
端子ねじ
M5
入力
K熱電対(別売)
設定温度範囲
K熱電対:0~400℃
取付け方法
壁掛け
周囲環境
温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
内容量
1個
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
※本製品は、産業機械・工作機械・計測機器に使用されることを意図しています(人命に係わる医療機器等には、ご使用にならないで下さい。)
※本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には、事故防止のため外部に適切な保護装置を設置して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧
負荷容量
出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69201606
PREBO-31D
200V単相/三相 50/60Hz
単相3kW、三相5kW
マグネットリレー、単相3kW×1回路/三相5kW×1回路
¥
83,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69201615
PREBO-32D
200V単相/三相 50/60Hz
単相3kW×2回路(合計6kW)、三相5kW×2回路(合計10kW)
マグネットリレー、単相3kW×2回路/三相5kW×2回路
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。