ヤガミ
投げ込みヒーター
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を使用。
水、油、その他の液体加熱が可能です。
槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱することが出来ます。
発熱密度(W/cm
2
)
3.0
内容量
1個
注意
※液体加熱用として設計されておりますので、空気中に発熱部が露出して空焚きしますと過剰加熱し断線の原因となります。発熱部を液面より露出させないで使用して下さい。
※ヒーターの接続端子部はキャップにより保護されておりますが、防水機能はありません。水、その他の液体、また、塵埃等の付着によって絶縁不良を起こす可能性がありますので、取扱いには十分注意して下さい。
※被加熱液体によって異なりますが、重油などの場合、ヒーターの表面に炭化物やその他の不純物が付着しますと局部過熱をおこし断線事故が発生する恐れがあります。ヒーター発熱部を適宜掃除し、不純物の付着の無い様にして下さい。
※別途別売の温度調節器との併用が必要です。
※危険物の加温や危険場所での使用は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
電圧(V)
材質
長さ(mm)
発熱部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69209735
LYC2130
200V三相
200
(ヒーターシース)SUS316L、(中継端子箱)SUS304、(中継管)SUS304、(ターミナルキャップ)フェノール樹脂、(電源リード線)2PNCT 2sq-3芯2m
(非発熱部)550
100
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69209744
LYC2230
200V三相
200
(ヒーターシース)SUS316L、(中継端子箱)SUS304、(中継管)SUS304、(ターミナルキャップ)フェノール樹脂、(電源リード線)2PNCT 2sq-3芯2m
(非発熱部)550
100
¥
146,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69209753
LYC2330
200V三相
200
(ヒーターシース)SUS316L、(中継端子箱)SUS304、(中継管)SUS304、(ターミナルキャップ)フェノール樹脂、(電源リード線)2PNCT 2sq-3芯2m
(非発熱部)600
150
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。