パソコンデスク 幅140 奥行60cm
パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。
天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。
広々作業スペースが確保できる奥行60cmタイプ。
天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台として。
奥行(mm)600
高さ(mm)700
質量(kg)18
キャスターなし
天板耐荷重(kg)80
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×60×70
高さ(cm)デスク下有効内寸:62
組立時間約20~30分
材質(脚部)スチール(粉体塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)140×60×70
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×600×700
総耐荷重(kg)80
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×600
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 69215554
2023-08-17
- 用途:
- パソコンデスク
電気・ガス・熱供給・水道業
商品入荷後数日経ってから組み立てた、組み立てはビスを止めるだけの簡単な作業で済んだ。
出来上がった机を壁際に据えてみると、今まで気が付かなかったが、板の角が1ヶ所欠けて白くなっていた、その角から60cmに渡って上角が擦れた様になって反対側と比べるとハッキリ
違いがわかった。残念です