レンジ上ラック

レンジ上ラック YAMAZEN(山善) レンジ上ラック YAMAZEN(山善) レンジ上ラック YAMAZEN(山善) レンジ上ラック YAMAZEN(山善) レンジ上ラック YAMAZEN(山善)

電子レンジ上であれこれ収納するすき間ラック。
上にはオーブンなどを置くのにピッタリ。
お客様の声を受け、従来品を改良しております。
バランスのイマイチなラップホルダーを廃止、スライド棚に変更。
サイドフック2個を追加。すべり止めをクリアタイプに変更。

用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。 材質線材:スチール(カチオン電着塗装・粉体塗装)、鉄板:スチール(亜鉛メッキ・粉体塗装) 幅(mm)440 質量(kg)2 棚板耐荷重(kg)上棚:約5、スライド棚:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×31×14 可動範囲(mm)スライド:150 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上棚:420×300、スライド棚:400×290(隙間高さ:80) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69216604 SRR-4331(WH)
オープン
5,698
6,268 (税込)
5日以内出荷
69216595 SRR-4331(BR)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする