建築用銅管 4m

建築用銅管 4m - ノーブランド
(1件のレビュー)
長さ(m)4(2×2)内容量1セット(2m×2本)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肉厚(mm)
外径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6922272815.88×0.71×4M0.7115.88Mタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922273722.22×0.81×4M0.8122.22Mタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922274628.58×0.89×4M0.8928.58Mタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922275534.92×1.07×4M1.0734.92Mタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922276441.28×1.24×4M1.2441.28Mタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922277353.98×1.47×4M1.4753.98Mタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922278266.68×1.65×4M1.6566.68Mタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922279879.38×1.83×4M1.8379.38Mタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69222807104.78×2.41×4M2.41104.78Mタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69222816130.18×2.77×4M2.77130.18Mタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69222825155.58×3.1×4M3.1155.58Mタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922283415.88×1.02×4M1.0215.88Lタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922284322.22×1.14×4M1.1422.22Lタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922285228.58×1.27×4M1.2728.58Lタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922286834.92×1.4×4M1.434.92Lタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922287741.28×1.52×4M1.5241.28Lタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922288653.98×1.78×4M1.7853.98Lタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922289566.68×2.03×4M2.0366.68Lタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922290479.38×2.29×4M2.2979.38Lタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922291315.88×1.24×4M1.2415.88Kタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922292222.22×1.65×4M1.6522.22Kタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922293828.58×1.65×4M1.6528.58Kタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922294734.92×1.65×4M1.6534.92Kタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922295641.28×1.83×4M1.8341.28Kタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922296553.98×2.11×4M2.1153.98Kタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922297466.68×2.41×4M2.4166.68Kタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6922298379.38×2.77×4M2.7779.38Kタイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69222764
2020-09-16
用途: 温水配管
建設業・工事業

なぜ特別運賃が掛かるのか...
少し高すぎませか?
商品は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする