画像準備中

建築用銅管 4m

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2m×2本) 注文コード69222843 品番22.22×1.14×4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)4(2×2) 肉厚(mm)1.14 外径(Φmm)22.22 タイプLタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69222764
2020-09-16
用途:
温水配管
建設業・工事業

なぜ特別運賃が掛かるのか...
少し高すぎませか?
商品は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする