シーエー産商
ウイング低反発W
腰をサポート。通気性も抜群。ムレない。
色
GY
材質
(表)ポリエステル、(中)低反発ウレタン・チップウレタン、(裏)起毛布
サイズ
ダブル
質量(g)
約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×1070×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230148
G-410
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください